曜日別特売
WA-1010 溶接アンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー 32633483

溶接アンカー(スチール製)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(60本)
全長(mm)100
外径(Φmm)10
ドリル径(Φmm)10.5
内容量1箱(60本)注文コード32633483品番WA-1010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。

用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。外径(Φmm)10全長(mm)100ドリル径(Φmm)10.5穿孔長(mm)30材質スチール表面処理生地材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32633483
2023-09-04
用途: 溶接固定下地
有限会社八巻鉄工

コンクリート下地とサッシ窓枠や金属の物を溶接固定する際に使用しますが、アンカーの長さが短くて苦労していました。苦労して作業すること30年やっとの事で欲しかった商品に巡り会えました。

対象商品 : 32633447
2021-10-22
用途: サッシや床に埋めるレールの溶接固定
IWS株式会社建設業・工事業

サッシの下枠や床埋めレールの溶接固定の時に使用します。
コストパフォーマンスが高いので今後も使うつもりです。

対象商品 : 32633483
2020-10-15
用途: 張コンクリートのセパ溶接
有限会社片岡工業建設業・工事業

全長が100mm 削孔を40mmしても60mmが露出してるのでセパ溶接がやり易い

対象商品 : 32633465
2017-04-05
用途: 金具支持
有限会社清水製作所製造業

これまで使っていたメーカー2社のものは1箱(100本)で4、5本はピン抜けがありましたが、こちらのものは10箱で1本だけです。これからも使いたいとおもいます。

対象商品 : 32633465
2016-02-10
用途: 型枠のセパレーター溶接

問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2592:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする