※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイ・ワイ・ファスナー
エイ・ワイ・ファスナーの アンカーボルト
エイ・ワイ・ファスナーの コンクリート用アンカー
エイ・ワイ・ファスナーの 溶接用アンカー
溶接アンカー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
32633605
品番
SWA-1045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
外径(Φmm)
10
全長(mm)
45
ドリル径(Φmm)
10.5
用途
サッシ工事・シャッター工事等に最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
材質(ボルト)
ステンレス(SUS304)