※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイ・ワイ・ファスナー
エイ・ワイ・ファスナーの アンカーボルト
エイ・ワイ・ファスナーの コンクリート用アンカー
エイ・ワイ・ファスナーの 溶接用アンカー
溶接アンカー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(80本)
注文コード
32633632
品番
SWA-1255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
外径(Φmm)
12
全長(mm)
55
ドリル径(Φmm)
12.5
用途
サッシ工事・シャッター工事等に最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
材質(ボルト)
ステンレス(SUS304)