※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイ・ワイ・ファスナー
エイ・ワイ・ファスナーの アンカーボルト
エイ・ワイ・ファスナーの コンクリート用アンカー
エイ・ワイ・ファスナーの 溶接用アンカー
溶接アンカー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(800本)
外径(Φmm)
10
注文コード
32633641
品番
SWA-1045
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
この商品は
外径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
外径(Φmm)
10
全長(mm)
45
ドリル径(Φmm)
10.5
用途
サッシ工事・シャッター工事等に最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
材質(ボルト)
ステンレス(SUS304)