注ぎ口のノズルが短くなってオイルジョッキに注ぐ時に上手く入れなくなった。改善してもらったら嬉しいです。
大変申し訳ございません、今後の品質改善の参考にさせていただきます。
なお、Web画像に掲載しております様に、ノズルの向きを反対側にして注いで頂くと容器に注ぐ際にこぼれにくくなります。
複数台同じオイルでしたらペール缶購入の方がコスパが高く、品質も他のと変わらないと思います。
一度開封したら小分けの缶に入れれば劣化も防げるので良いかと思います。
リピート購入。
注ぎ口に引き出せるロートみたいなのが付いてるので使い勝手が非常に良いです。
自宅に2台ある自家用車のエンジンオイル交換用に購入しました。品質的にもまったく問題なく、交換後の車の調子も良好です。20L缶なので、延べ5台分くらいのオイル交換ができ、節約もできました。これからもリピートする予定です。オススメです。
安価でとてもいい良質なオイルですよ。
軽トラから、乗用車のターボ車に使用してます。
始動性、静粛性、燃費も良くなりました。
いつも5000キロ走行毎に交換してます。
安価で、エンジンにもお財布にも優しいオイルです。
今後も使用して行きます。
規格SM グループ3で20L安いです。
今までよりも 短いスパンでオイル交換できると思うと
個人的には嬉しいです。
0Wなので以前より 燃費が良くなりました。
洗浄添加剤がどれだけ入っているか分かりませんが、
スラッジが少ない事を祈ります。