曜日別特売
T60 T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ 32634551

T60 T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ 32634551
T60 T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ 32634551
T60 T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ 32634551

T形コネクタ(分岐接続用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)適用電線断面積(mm2)45~60注文コード32634551品番T60
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。

用途分岐接続用種類T形コネクタ適合ポンプ・ヘッド/NOP120(手動油圧式)寸法C(mm)9.7寸法T(mm)4.0全長(mm)21.8寸法W(mm)15.0寸法H1(mm)21.0寸法H2(mm)15.8圧縮回数2適用電線断面積(mm2)45~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45328884
2023-04-18
用途: 電柵のケーブル間接続時他
建設業・工事業

電柵ケ-ブル間接続、ゲート金具等接続時に巻き付けではどうしても接触面積が少なく
ロスが発生、ケーブル間でのア-ク発生を抑制出来た

2が参考にしています
対象商品 : 66085048
2020-09-08
用途: 線の接続用

通常時使用している部材の為、何の問題もございませんでした。

対象商品 : 45328884
2017-07-30
用途: 祭事用ケ-ブルの製作
アイテック電気・ガス・熱供給・水道業

以前はぼんぼりのケ-ブルを幹線に巻つけて製作していましたが、手間がかかり大変でした。今回からT型コネクタを使用しましたが、幹線を切断することなくしかも確実に分岐することができ、しかも作業時間も大幅に低減できました。非常にGOOT 皆さんもぜひ使ってみてください。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする