使用圧力を守っても、短期の五日間使用で壊れた
メンテナンスもしていたのに残念な商品です 替えのディスクも同時に購入したのに無駄になってしまった 修理保証はないものだろうか?
購入者はよく検討をするべき商品です。
ご意見ありがとうございます。
保証期間は特に設定等ございません。
修理検査見積につきましては、ご連絡させて頂いているかと思います。ご確認宜しくお願い致します。
圧縮空気の水分が原因なのか不明ですが、2台とも内部ブレードの破損で使用不能になりました。
使用感としては、本体が小ぶりで非常に作業がしやすい。ただ、レバーの誤操作防止レバーが断続して作業するときに煩わしく感じました。
質感が想像していたより全然良かった。よくある一回使ったらもうお払い箱になるような間にあわせのツールではなく、
大事に一生使いたくなるような工具だった。「MASTER AIR」初めて聞いた会社だけどいいね。
今は大切に工具箱にしまってあるよ。
値段も安く軽量でコンパクト。音も気になるほどではなくどちらかといえば静かです。仕方がないとは思いますがエアーの排気が後方にあるため作業をしていると手が冷えてくるのは難点。届いた製品だけかもしれませんがレバーを握っても回転しないときがあり引っかかるような感じがする。少し回してやれば回りだすがギヤに問題ありだと思う。
長所
このパワーが出るクラスでは一番コンパクトで軽量。使いやすい。
他社製と比較して非常に低価格。
短所
使用出来る砥石の種類が少ない。(専用砥石は荒過ぎるので、マイトンMAG20用を使っています。)
騒音が大きい!他社製のようなサイレンサー機能が欲しい
その他
給油を怠るとすぐに動作が渋くなりギヤの破損が発生する(既に3回買い換えた)
ディスクがないのが残念です 使い物にならないです
鉄のバリ取りならいいのでしょうが
カンナの代わりにも使えそうにないです
同じ作るなた 多機能なディスクを作成してほしいです
細かい作業や小面積の作業に便利です。非常にコンパクトなので、大げさですが自分の手が研磨作業しているような感じがしました。