S-40 住宅用階段すべり止め スベラーズ ナカ工業 32635391

 

S-40 住宅用階段すべり止め スベラーズ ナカ工業 32635391
S-40 住宅用階段すべり止め スベラーズ ナカ工業 32635391
S-40 住宅用階段すべり止め スベラーズ ナカ工業 32635391
S-40 住宅用階段すべり止め スベラーズ ナカ工業 32635391
S-40 住宅用階段すべり止め スベラーズ ナカ工業 32635391

住宅用階段すべり止め スベラーズ

(37件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(14本)注文コード32635391品番S-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100

角部および路面は、中空クッション構造ですのでソフトな足触りです。
2本の蓄光ラインで停電時でも安心してご利用いただけます。
裏面には強力な両面テープがついていますので、施工は階段に貼るだけと簡単です。
材質は耐摩耗性に優れた軟質樹脂ですべり止めとしての効果も抜群です。

全長(mm)670材質(笠木)両面テープ付軟質樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32635364
2023-12-22
用途: 階段が危険なので
サービス業

届いた時に何本か反ってるものがあって貼り付けてもはがれてしまい困りました。
冬場はついてる接着テープもくっつきが悪いのもあったと思います。
保管か配達時に立てておいたためではないかと思いますが、接着剤を使い重しをつかってなんとか貼り付けました。
女性でも簡単に貼り付けられるのはいいです。

対象商品 : 32635373
2022-07-04
用途: 一般家庭用の階段に
建設業・工事業

施工し易く家庭用屋内階段の滑り止めとして使用しました。値ごろ感も良いです。

対象商品 : 32635364
2021-06-06
用途: 住宅階段の滑り止め
その他業種

踏んだ時の素材感がとても良い。角部分の中空構造も信頼性高いと感じました。良く考えられた製品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32635364
2020-12-07
用途: 更新用

既設の物(780mm)より短いので両端に模様が出た、長い製品もあつたら良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 32635391
2020-07-29
用途: 階段の滑り防止
サービス業

階段の滑り防止に取り付け。
両面テープで,容易に確実に施工可能。
強度,滑り止め効果は十分ありそう。
色の選択もでき,コスパは非常に良い。
赤を選んだが,茶色の階段によくマッチしている。

2が参考にしています
対象商品 : 32635373
2021-06-01
用途: 階段のすべり止め

ラバーの部分が2週間程で、亀裂が入り使い物になりませんでした。以前の物は8年使用していました。

2が参考にしています
対象商品 : 32635364
2020-03-05
用途: 自宅の階段にとりつけた
教育・研究機関

取り付けが簡単でしたし、丈夫です。手軽に付けることができ、この品質、そしてこのお値段はお得だと思います。階段の上り下りが怖くなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 32635373
2020-04-25
用途: 階段のすべり止め
その他業種

取り付けも簡単で、階段のすべりどめに良いものでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする