曜日別特売
CD85Y25-80S-B CD Series(CD85Y25) SMC 32635672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CD85Y25)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード32635672品番CD85Y25-80S-B
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)80作動方式(S) 単動・押出しオートスイッチ取付方法(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする