曜日別特売
NS2100 アイネス内径ねじ山修正工具 ノガ 32636387

NS2100 アイネス内径ねじ山修正工具 ノガ 32636387
NS2100 アイネス内径ねじ山修正工具 ノガ 32636387

アイネス内径ねじ山修正工具

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
使用範囲8-11mm<br />5/16-7/16インチ
8-11mm<br>5/16-7/16インチ
12-16mm<br>1/2-5/8インチ
16-20mm<br>11/16-13/16インチ
22-32mm<br>7/8-1 1/4インチ
32-54mm<br>1 1/4-2 1/8インチ
内容量1個注文コード32636387品番NS2100
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。
タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。

使用範囲
8-11mm
5/16-7/16インチ
長さ(mm)クロス棒:136付属品60°刃付被削材鉄、アルミ材質(刃)ハイス鋼トラスコ品番290-0092質量(g)154寸法L(mm)109寸法H(mm)45寸法D(Φmm)76寸法B(mm)18寸法d(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07175822
2019-02-27
用途: バイク修理
太田商店自動車・二輪車・自転車関連業

止まり雌ネジに使用しましたが上手く修正できません。オープン雌ネジ専門です。説明で記載されていれば購入しませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 07175822
2017-04-17
用途: 器械メンテナンス
株式会社イシコー

器械の補修に利用しました。
価格がもう少し安ければいいのですが
急ぎでしたので今回は満足しています

対象商品 : 07175804
2011-05-28
用途: 自動車の整備 ネジ山修正

手前のネジがつぶれタップが使えないとき重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 07175831
2014-12-23
用途: 内径ねじ山の修正
自動車・二輪車・自転車関連業

NS2200に続いて、もっと大きいサイズのものということでNS2500を購入しました。小径用のNS2200と比較すると、工具が大きすぎて重く、すこし使いづらい感じでした。径の調整ネジをきつく締めすぎると、せっかく修正したネジ山を工具の背でつぶしていってしまうので、使用にはコツが必要です。価格は高すぎると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ねじ山修正工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/034/
2022-12-15

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする