- スポンジ 洗車用 圧縮タイプ モノタロウ 32636572 - スポンジ 洗車用 圧縮タイプ モノタロウ 32636572 - スポンジ 洗車用 圧縮タイプ モノタロウ 32636572 - スポンジ 洗車用 圧縮タイプ モノタロウ 32636572 - スポンジ 洗車用 圧縮タイプ モノタロウ 32636572 - スポンジ 洗車用 圧縮タイプ モノタロウ 32636572

スポンジ 洗車用 圧縮タイプ

(546件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32636572 品番 -
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。
パッケージは圧縮包装されておりますが、包装を外すと厚さ50mmほどのスポンジにふくらみます。
保管に便利なフック穴付き。

適合用途洗車 用途車輌の洗車や清掃作業に。 材質ポリウレタンフォーム イエロー 質量(g)約20 寸法・サイズ(mm)約220×約105×約50(膨らんだ後) 包装約270×約145×約12mm(圧縮時寸法) 危険物の類別非危険物
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:556

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 546
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
安い、大きい、柔らかい、高耐久、120点満点!
有限会社わくわくワールド 様 (建設業・工事業)

モノタロウ!それは夢!なにせ夢が詰まった宝箱のようだ。
この宝箱から何を買うかを考えるのがたまらなくうれしい。
その宝を見つけた瞬間俺はかごに入れ買う!
それが今回このスポンジ洗車用だ!
使用して洗ったが使い勝手が良い。
取り回しもよい!そして炎天下の中2年外に放置しても耐久性がよい!
さらに在庫として保管! 点数は!なんと120点の最高得点よりさらに多めに設定している!なぜか!やすいからである!

2025-12-14
用途:
お風呂の掃除

毎日のお風呂掃除に使っています。
以前使っていたスポンジは短期間でボロボロになってしまいましたが、
このスポンジは長持ちしてコスパが良いので気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
32636572
2026-01-05
用途:
洗車
運輸・通信業

自家用車の洗浄に使ってます。
価格もお手ごろなのでバンバン交換しながら使ってます

対象商品:
32636572
2026-01-05
用途:
車の洗車
個人のお客様

カーシャンプーを含ませて洗車した時に洗剤の持ちも良く綺麗になりました

2026-01-21
用途:
コンクリートの表面ならし

コンクリートの表面を撫でて使用します。使い捨てなので安くて丁度良いです

2025-11-14
用途:
洗車

使用前ですが、開封前の状態が非常にコンパクトで保管しやすくていいと思います。

2025-07-20
用途:
洗車用
その他業種

洗車する際、丁度良い大きさです。価格も安いのでリピートです。

対象商品:
68224178
2025-09-11
用途:
車の洗車

洗いやすく、泡立ちも良いですが、あと1センチ厚いともっと良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする