マサダ製作所
マサダ製作所の トラック整備・補修部品
マサダ製作所の トラック整備工具・用品
マサダ製作所の トラックジャッキ・馬台
エアー式トラックジャッキ(エアリターン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32637534
品番
ATJ-250
参考基準価格(税別)
¥279,630
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。
ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)
25
最低高さ(mm)
受金:210
最高高さ(mm)
受金:405
ストローク(mm)
195
揚程(mm)
105
補助ネジ(mm)
90
作動圧力範囲(MPa)
0.8〜1.0
コンプレッサー(kW)
3.7
上昇時間(秒)
無負荷:約10/全負荷:約150
全長(mm)
600
全幅(mm)
315
フレーム高さ(mm)
170
質量(kg)
43
トラスコ品番
851-9962
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません