モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
マサダ製作所
マサダ製作所の トラック整備・補修部品
マサダ製作所の トラック整備工具・用品
マサダ製作所の トラックジャッキ・馬台
エアー式トラックジャッキ(低床・エアリターン・2段式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32637561
品番
ATJ-200DL-2
参考基準価格(税別)
¥317,870
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。
ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)
20
最低高さ(mm)
受金:143
最高高さ(mm)
受金:243
ストローク(mm)
100(二段式)
作動圧力範囲(MPa)
0.8〜1.0
コンプレッサー(kW)
3.7
上昇時間(秒)
無負荷:約15/全負荷:約280
全長(mm)
600
全幅(mm)
315
フレーム高さ(mm)
170
質量(kg)
44
トラスコ品番
851-9960
補助ネジ(mm)
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
トラック整備・補修部品 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
JTC7875用ハンドポンプ
JTC
税込
¥
30,778
¥
27,980
バスケットへ
ホイールセッター (ISO用)
エスコ
税込
¥
31,240
¥
28,400
バスケットへ
業務車用バッテリー PRO ROAD
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
30,778
〜
¥
27,980
〜
(2)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
トラック用品
トラック輸送・安全用品
トラック整備・補修部品
トラック整備工具・用品
トラックジャッキ・馬台
トラックジャッキ
エアー式トラックジャッキ(低床・エアリターン・2段式) マサダ製作所
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「トラックジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります
トラックジャッキ
トラック用馬台
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品