シンワ測定
シンワ測定の マグネット用品
シンワ測定の 磁選機器
シンワ測定の マグネット棒
棒状マグネット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
32637595
品番
73515
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
NSマグネット2本組み。棒状により場所を取らず保管が出来ます。
本体サイズ(mm)
150×19×6
用途
理科の実験や教材・自由研究にお使い頂けます。
種別
角型
材質
ハイカーボンスチール
吸着力(N)
0.5(50gf)
製品質量(g)
125
注意
※吸着力は目安です。鉄板の厚さ、吸着面の平坦さ等によって変わってきます。