プラスチック管用リーマ 73

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32637665 品番64962
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。

適合サイズ(Φmm)40〜76 用途塩ビ管用(刃部) トラスコ品番450-9358 質量(g)150 刃の種別長寿命説切刃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32637665
2016-08-16
用途:
管の接続作業
株式会社箕面ゴルフ倶楽部 様

塩ビ管の面取りに使うつもりで購入したが、スム-ズに面が取れない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
32637665
2015-06-26
用途:
VU50の面取りに

はっきり言って使い物になりません。
塩ビノコの背でシゴイたほうが綺麗に面取りできます。
使用してみると外側はガリガリ、内側は刃さえ引っかかりません。

少しでも早く楽にと思い購入しましたがレビューを見て購入すればよかったです。
せっかく買ったので自分なりにいじってみようと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
32637665
2013-10-02
用途:
塩ビパイプの面取り
建設業・工事業

皆さんの意見を見ましたが、他に65A以上の物がなかったので、ダメもとで購入しました。
まったく使い物になりませんでした。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする