エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 標準タイプ
[白] ACコード用 バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
注文コード
32638085
品番
EA475HA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
エスコ品番
EA475HA
材質
軟質ポリエチレン
寸法(mm)
155×33
全長(mm)
160
引張強度(kg)
8
結束径(Φmm)
45