ロングライフ球 シングル G18

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 定格電力(W)5 注文コード32640675 品番102051
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は定格電力2種類から選べます 他の種類を見る

フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。
特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。
国内生産品

タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)24 定格電力(W)5 口金BA15S ガラス球形式G18 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32640675
2021-10-06
用途:
探してました。
個人のお客様

トラック用で小さい電球で耐震の電球。
有る様で無くてよーやく見つけました。
価格は少しだけ高めですが耐久性が
高い事を願ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする