曜日別特売
T20C24 ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 32641314

T20C24 ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 32641314
T20C24 ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 32641314
T20C24 ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 32641314

ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数24P
寸法A(mm)311
寸法B(mm)301
内容量1個注文コード32641314品番T20C24
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。

材質
ターミナルベース:フェノール
端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)
導電板:黄銅(ニッケルメッキ)
記名シール:ファイバー
カバー:ポリカーボネート
最大電流(A)
1.25mm2電線-15A
2mm2電線-20A
3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)
5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)
接続可能電線(mm2)
1.25、2、※3.5、※5.5
(※は、圧着端子がJIS規格外)
取付方式直付け寸法A(mm)311結線方式ネジ極数24P寸法B(mm)301端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30質量(g)340定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: 中継端子台として使用
株式会社シーディーサービス建設業・工事業

しっかりと固定できる電気的にも安全なカバー付きでとても良い商品です。

対象商品 : 06945617
2022-06-19
用途: 試作機
その他業種

端子台も、いろいろ使いますよ。
試作機だって、いろいろ作るんだから。

対象商品 : 06945617
2022-05-10
用途: 装置の電源に使用
製造業

サイズも色々あるので、お手頃です。
安価で使いやすく、良く使用しています。

対象商品 : 06945601
2020-10-22
用途: ポンプの電源ターミナル

低価格で使い易い。種類が豊富で1ケづつ購入できるのが良いです。

対象商品 : 06945601
2020-08-27
用途: 制御盤組立

制御盤の定番商品ですね。シンプルで作業性に優れています。

対象商品 : 06945601
2019-12-13
用途: 自作装置の結線

以前にも使っており、確実な使用感。カバーがあるので埃がたまりにくい。

対象商品 : 06945626
2020-05-25
用途: 機械の電装関係
製造業

しっかりしていて品質は良いかと思います。今後も購入しようと思います。

対象商品 : 06945696
2017-10-13
用途: クルマのサブバッテリー充電切替回路に。
WEB-ARTS商会

流石専門メーカーだけあって、頑丈で安心できる造りです。普通に使用中ですが、全く問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする