材質ターミナルベース:フェノール
端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)
導電板:黄銅(ニッケルメッキ)
記名シール:ファイバー
カバー:ポリカーボネート
最大電流(A)1.25mm2電線-15A
2mm2電線-20A
3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)
5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)
接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5
(※は、圧着端子がJIS規格外)
取付方式直付け寸法A(mm)203結線方式ネジ極数15P寸法B(mm)193端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30質量(g)220定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000