曜日別特売
RDR-200 合体式2WAYラチェットドライバー HANDIWORK 32641427

RDR-200 合体式2WAYラチェットドライバー HANDIWORK 32641427
RDR-200 合体式2WAYラチェットドライバー HANDIWORK 32641427
RDR-200 合体式2WAYラチェットドライバー HANDIWORK 32641427

合体式2WAYラチェットドライバー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード32641427品番RDR-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

滑りにくく、回しやすい。油に強く、手になじむラバー付ハンドル。本締め可能。
ギヤ山数42山で、滑らか回転でロスが少なく締め付け効率アップ。締め付け効率の良いラチェット式。
スタビーラチェット単品では狭い所に。アダプターを合体させれば深い所・奥行きのある所に使用可能。2WAYで使用することが出来ます。

用途狭い所、深い所・奥行のある所のネジの締め・ゆるめ作業に2通りの形状で使えます。先端形状プラス、マイナス先端刃幅(mm)5.5全長(mm)190グリップ径(Φmm)42材質(グリップ)樹脂質量(g)175刃先マグネットなし種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー付属ビット-5.5×#2(長さ30mm)、#2×#2(長さ110mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32641427
2016-05-23
用途: ビル設備のメンテナンス
サービス業

しめる、ゆるめるが一般的なネジ方向(右廻しでしまる)だと分かりやすいと思います。
また、ロック機能が無いのが残念です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 32641427
2016-04-13
用途: ファンコイルのメンテナンス。フィルター交換。

レビュー見ないで買ってしまいましたので、言えた立場じゃないけど、
プロ用じゃなくてもまるで使えませんね。これでは仕事になりません。
1つめは、差し込んだドライバーが簡単に抜けてしまうこと。
    インパクトのようにロックがあるわけでもなく、差し込んだ先に
    磁石があるだけなので頻繁に抜け落ち、床に傷が付いたり、ビットをなくしますよ。
2つめは、他のレビューにもある、継ぎ足した部分の作り。鉄の芯に赤いゴムをはめただけです。
    使い始めはいいけど、水に濡れたりCRCなどがかかるとスポスポ抜けます。
    また、ラチェット部とのつなぎも差し込むだけですから、使用中にバラバラになりました。
    その、ラチェット部も差し込んだビットが抜けやすいです。
3つめは、ラチェット部のグリップが、ゴムっぽい素材なため汚れが付きやすいです。
  ラチェットとしてはスムーズですので、家庭用ならどうかな?というレベルでした。
  ただ、本当に抜けやすいので、脱落と紛失、落下による傷には注意が必要です。

3が参考にしています
対象商品 : 32641427
2014-01-11
用途: ビス回し

初めて使用して、落としたら壊れてしまった。前回はグリップがクルクル回ってしまい、使いづらかった。今回で2度も不具合のものであった。もう少し品質を良くして欲しい。今は直して使用している

2が参考にしています
対象商品 : 32641427
2013-08-04
用途: ドライバー使用時の効率化

ドライバーの継ぎ足し部分のグリップが抜けてしまい金属部分のみになった。もう少しグリップ部をしっかりした作りにしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 32641427
2013-09-06
用途: 弱電工事
株式会社井上電化サービス

商品到着後確認してみるとグリップ部分が黒く汚れており中古品のような感じでした、使用には問題ないのですが・・・。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
物流担当と改善するよう取り組みます。
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
もし、返品交換等、希望される場合は、
お手数かけ申し訳ありませんが、所定の窓口まで、
連絡いただくようお願いします。(未使用でお願いします。)

対象商品 : 32641427
2013-01-04
用途: 狭い場所での作業

以前ホームセンターで購入して使用していましたが、現場でなくしていまい新たに購入しました。
今回購入してしばらくの間使用する機会が無く、今回使用しましたがマグネットツキアダプターの赤いカバーがクルクル滑り、ラチェット本体でしか廻す事が出来ず、こまってしまった。
取り敢えずイモねじで固定して使用しています。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする