スタビーラチェットドライバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32641436 品番RDR-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

滑りにくく、回しやすい。油に強く、手になじむラバー付ハンドル。本締め可能。
ギヤ山数42山で、滑らか回転でロスが少なく締め付け効率アップ。締め付け効率の良いラチェット式。

先端形状プラス、マイナス 先端刃幅(mm)5.5 全長(mm)72 グリップ径(Φmm)42 材質(グリップ)樹脂 質量(g)94 刃先マグネットなし 用途狭い所のネジの締め・ゆるめ作業に。 種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー 商品構成単品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32641436
2019-03-09
用途:
機械のメンテナンス

ラチェットも良い感触で使い易いのですが、切り替えレバーのガタつきが大きいのが気になります。

対象商品:
32641436
2016-06-18
用途:
自動車整備用に

狭い所で使用すには大変便利です。たがボルトが硬いときや錆びているときは初動時は慎重にしないとだめです。

対象商品:
32641436
2014-09-25
用途:
家庭用

高い所に木ネジを打つ時手を離さないで良いので楽です。

対象商品:
32641436
2014-03-06
用途:
電気工事

しっかりしたラチェット感です。もう少し小さいほうが良いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする