APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32641481 品番 AP2M122G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

レンズはねじ方式で固定しています。

定格電圧(V)DC24 発光色 レンズ色 形状 保護構造IP65 取付穴径(Φmm)12.2(+0.2〜0) 光源LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06915641
2015-06-29
用途:
車の表示灯

前回はレンズが赤のものを使用しましたが、点灯していないときも外光によっては光っているようにも
見えたので、白のレンズが欲しくて白色表示灯を購入してレンズだけ取り替えました。
白色レンズのとき、ランプの組み合わせが選べるようになると応用範囲が広がってとても便利だと思います。
ランプだけの販売は無いのでしょうか?
白色表示灯のランプは白のLEDと思っていたら黄色でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
ランプだけの販売は、今のところ、ございません。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
06915623
2015-04-07
用途:
車の動作表示灯

大変明るくて夜間は気になるほどだったので、抵抗をつけて明るさを落として使っています。
小型ですが中に文字入れもできるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする