画像準備中

シールドクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) サイズS 注文コード32643563 品番C-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は色・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

一般的な接続器として電機製品、通信機、教材等、多方面に使用されています。
リード線接続はハンダ付です。

仕様RoHS/○ 材質 全長33 サイズS メッキニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※クリップの状態全長は、カバーの取付状態により変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする