オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32643886 品番 OZ-B-AL-3/4
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法A(mm)115 寸法B(mm)53 寸法C(Φmm)32 寸法F(Φmm)18 寸法H(mm)52 寸法h(mm)32 呼び径(mm)20 適合流体水、油など 呼び径(inch)3/4 材質(本体)アルミニウムダイカスト (ガスケット)NBR 接続方式ワンタッチ式 用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。 使用温度範囲(℃)-50〜200(本体のみ)
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーにはNBRガスケットが標準で装着されています
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※ネジは管用テーパーネジ(R)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32643895
2013-04-29
用途:
A重油の搬送

直接バルブに取り付けて使用できるので、ホースの取り回しも良く大変重宝しています。高さが10M有る別タンクに搬送していますが、漏れなども一切有りません。今後は使用ラインを全部、順次交換します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする