曜日別特売
OZ-A-SUS-1/2 メスネジ型アダプター[OZ-A] ステンレス 小澤物産(OZC) 32644087

OZ-A-SUS-1/2 メスネジ型アダプター[OZ-A] ステンレス 小澤物産(OZC) 32644087
OZ-A-SUS-1/2 メスネジ型アダプター[OZ-A] ステンレス 小澤物産(OZC) 32644087

メスネジ型アダプター[OZ-A] ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)15
サイズ(inch)1/2
内容量1個注文コード32644087品番OZ-A-SUS-1/2
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。寸法D(mm)32寸法E(mm)16寸法H(mm)38寸法K(mm)32寸法h(mm)28呼び径(mm)15サイズ(inch)1/2接続方式ワンタッチ式
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※ネジは管用テーパーネジ(Rc)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32644087
2016-08-28
用途: 装置配管改造
建設業・工事業

振動でストッパが緩み外れる恐れがある。 ストッパが外れないような構造変更が必要では?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする