メスネジ型アダプター[OZ-A] ステンレス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32644105 品番 OZ-A-SUS-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,730 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

寸法D(mm)37 寸法E(mm)24 寸法H(mm)47 寸法K(mm)41 寸法h(mm)34 呼び径(mm)25 サイズ(inch)1 接続方式ワンタッチ式 用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※ネジは管用テーパーネジ(Rc)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32644087
2016-08-28
用途:
装置配管改造
建設業・工事業

振動でストッパが緩み外れる恐れがある。 ストッパが外れないような構造変更が必要では?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする