メスネジ型カプラー[OZ-D] ステンレス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32644281 品番 OZ-D-SUS-11/4
参考基準価格(税別)¥15,270 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

寸法A(mm)183 寸法B(mm)81 寸法C(mm)46 寸法F(mm)33 寸法H(mm)68 呼び径(mm)32 サイズ(inch)1 1/4 接続方式ワンタッチ式 用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。 材質ステンレス
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーにはNBRガスケットが標準で装着されています
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※ネジは管用テーパーネジ(Rc)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32644281
2023-11-02
用途:
冷却ホース用接続
製造業

納期が早く、価格も安くて助かりました。使うのはこれからとなるので、後での感想となります。

対象商品:
32644263
2021-02-02
用途:
トレーラハウス給水
有限会社杉山電気土木 様 (建設業・工事業)

市役所に言われてるようなので、この使用しかないのかと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする