※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OZ-DP-SUS-11/4 ダストプラグ[OZ-DP] ステンレス 小澤物産(OZC) 32644446 OZ-DP-SUS-11/4 ダストプラグ[OZ-DP] ステンレス 小澤物産(OZC) 32644446

ダストプラグ[OZ-DP] ステンレス

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32644446 品番 OZ-DP-SUS-11/4
参考基準価格(税別)¥8,730 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

寸法D(mm)46 寸法E(mm)29 寸法H(mm)54 寸法h(mm)38 サイズ(inch)1 1/4 接続方式ワンタッチ式 呼び径(mm)32 用途カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。 ソケットorプラグプラグ
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※紛失防止のためチェーンのご使用をおすすめします
※OZ-DP取付時は圧力をかけないでください
※1/2インチ(15A)と及び3/4インチ(20A)は共用です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32644455
2020-11-03
用途:
カップリングの蓋

プラグ+カップリングをメーカーを合せて使用中。先端の面がきれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする