小澤物産(OZC)
小澤物産(OZC)の カプラー/レバーカップリング
小澤物産(OZC)の カプラー関連商品
ゴム系ガスケット フッ素ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32644622
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
耐油性、耐熱性を持つ合成ゴムです。黒色のガスケットの識別のため外側面にピンクの点があります。
寸法D(mm)
56
寸法d(mm)
41
寸法t(mm)
6.4
使用温度範囲(℃)
-20〜200
呼び寸法
1 1/2
呼び寸法(mm)
40
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください