小澤物産(OZC)
小澤物産(OZC)の カプラー/レバーカップリング
小澤物産(OZC)の カプラー関連商品
ゴム系ガスケット EPDM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32644665
品番
-
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
耐薬品性、対候性のある材質です。
黒色のガスケットの識別のため外側面に黄色の点があります。
寸法D(mm)
49
寸法d(mm)
34
寸法t(mm)
6.4
使用温度範囲(℃)
-30〜120
呼び寸法
1 1/4
呼び寸法(mm)
32
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※耐油性に劣るため、油分を含む流体へのご使用には不向きです。