ゴム系ガスケット EPDM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32644674 品番 -
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

耐薬品性、対候性のある材質です。
黒色のガスケットの識別のため外側面に黄色の点があります。

寸法D(mm)56 寸法d(mm)41 寸法t(mm)6.4 使用温度範囲(℃)-30〜120 呼び寸法1 1/2 呼び寸法(mm)40
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※耐油性に劣るため、油分を含む流体へのご使用には不向きです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする