小澤物産(OZC)
小澤物産(OZC)の カプラー/レバーカップリング
小澤物産(OZC)の カプラー関連商品
ゴム系ガスケット ホワイトネオプレン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32644717
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
酸性やアルカリ性の流体に適します。
寸法D(mm)
49
寸法d(mm)
34
寸法t(mm)
6.4
使用温度範囲(℃)
-30〜70
呼び寸法
1 1/4
呼び寸法(mm)
32
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください