ゴム系ガスケット ホワイトネオプレン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32644726 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

酸性やアルカリ性の流体に適します。

寸法D(mm)56 寸法d(mm)41 寸法t(mm)6.4 使用温度範囲(℃)-30〜70 呼び寸法1 1/2 呼び寸法(mm)40
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする