ゴム系ガスケット シリコン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32644762 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。

寸法D(mm)49 寸法d(mm)34 寸法t(mm)6.4 使用温度範囲(℃)-30〜140 呼び寸法1 1/4 呼び寸法(mm)32
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32644744
2022-03-18
用途:
劣化パッキンの交換
サービス業

厚みのあるものは少なく、ここはサイズもそろっているので大変助かります。

対象商品:
32644753
2021-11-10
用途:
殺菌灯石英菅の保護に

シリコンのリング状のものを探しており、ようやく見つけました。
ゴムでは紫外線により劣化が早いのでこの商品を使用
いい感じです。

対象商品:
33026813
2020-07-10
用途:
ローバーミニ エアクリーナーBOXのパッキンとして使用

純正品よりも厚みはかなりありますが、問題なく取り付けできました。

1人が参考にしています
対象商品:
32644771
2019-06-28
用途:
ガソリンタンクの蓋のガスケットに使用

サイズ、厚さともにフィットしている、柔らかく蓋の開け閉めがスムーズになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする