小澤物産(OZC)
小澤物産(OZC)の カプラー/レバーカップリング
小澤物産(OZC)の カプラー関連商品
フッ素樹脂系ガスケット スーパーPFAシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32644805
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
O-リング形状のフッ 素ゴムをPFAで全 面被覆したガスケッ トです 。耐 薬 品 性 能 に優れています。温 度変化による変形が 少なく高温での使用 にも優れた性能を発 揮します。
寸法C(Φmm)
30
寸法D(mm)
40
寸法d(mm)
23
寸法t(mm)
6.7
使用温度範囲(℃)
-20〜200
呼び寸法
1
呼び寸法(mm)
25
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください