フッ素樹脂系ガスケット スーパーPFAシール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32644814 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

O-リング形状のフッ 素ゴムをPFAで全 面被覆したガスケッ トです 。耐 薬 品 性 能 に優れています。温 度変化による変形が 少なく高温での使用 にも優れた性能を発 揮します。

寸法C(Φmm)39 寸法D(mm)49 寸法d(mm)32 寸法t(mm)6.7 使用温度範囲(℃)-20〜200 呼び寸法1 1/4 呼び寸法(mm)32
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする