小澤物産(OZC)
小澤物産(OZC)の カプラー/レバーカップリング
小澤物産(OZC)の カプラー関連商品
フッ素樹脂系ガスケット PTFE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
1/2
呼び寸法(mm)
15
注文コード
32644841
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
呼び寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
アコーディオン形状 のフッ素樹脂ガス ケットです
寸法D(mm)
35
寸法d(mm)
13
寸法t(mm)
6.5
用途
アコーディオン形状のフッ素樹脂製ガスケットです。
使用温度範囲(℃)
-20〜100
呼び寸法
1/2
呼び寸法(mm)
15
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※構造上シール性や復元性に欠けるためご使用に際してはご相談ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32644841
-
32644857
-
フッ素樹脂系ガスケット PTFE
小澤物産(OZC)
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
サイズ共通(1/2、3/4)になります