曜日別特売
00238 ねんど状クリーナー ミニ SOFT99 32645076

 

00238 ねんど状クリーナー ミニ SOFT99 32645076
00238 ねんど状クリーナー ミニ SOFT99 32645076
00238 ねんど状クリーナー ミニ SOFT99 32645076

ねんど状クリーナー ミニ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(100g)注文コード32645076品番00238
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

塗装を傷めず、鉄粉、塗装ミスト・ピッチなどを取り除き、ツルツルの塗装面を復活させます。
ワックスやコーティング剤をかける前に使用すると効果的。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途塗装面の付着物の除去用成分合成樹脂・研磨材・充填剤トラスコ品番793-7806寸法(mm)70×40×20危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応

商品説明動画

ソフト99『ねんど状クリーナーミニ』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-01
用途: 洗車時
医療・福祉・介護関連業

洗車時の傷防止を目的にあらかじめ鉄粉を除去するために使ってます。

対象商品 : 32645076
2022-09-11
用途: ワックス前の下地処理
製造業

初めて鉄粉処理をしましたが、水を流しながら軽く擦るだけで鉄粉?でネンドは結構茶色っぽく汚れました。
塗装表面のザラつきもなくなりワックスのノリも良かったですよ。今後も塗面の状態をみながら定期的に処理をしたいと思います。

対象商品 : 32645076
2020-05-05
用途: 車の塗装表面クリーン
サービス業

やや不満!粘土自体が固すぎる!改善用商品の様に思います。効果はそれなりに有り。

対象商品 : 32645076
2019-08-11
用途: 洗車
製造業

ソフトで使い易い。
サイズ的に使い勝手が良いうえ
鉄粉が良く取れる。

対象商品 : 32645076
2018-04-02
用途: コーティングの前処理、鉄粉取りに使用
car repair 磐田ぶんちゃん自動車・二輪車・自転車関連業

青色なので、鉄粉が取れること確認できるのがいいよー

対象商品 : 32645076
2017-06-15
用途: ボディの鉄粉取り
自動車・二輪車・自転車関連業

少し小さいかなと思い、モノタロウブランドの物と迷いましたが、自分は頻繁に使わないので、こちらの商品にしました。
厚みが結構あり薄く伸ばすと、丁度使いやすいサイズになりました。
軽くこするだけで、ザラザラのボディがツルツルになりました。
ねんどの硬さも程よく、汚れた面もよく練るとキレイになります。
くすんだボディが、ねんどとコンパウンドで、久々にピカピカになりました。

対象商品 : 32645076
2016-07-13
用途: コーティングの前作業に

個人的には使いやすいです。

対象商品 : 32645076
2016-05-30
用途: 洗車

リーズナブルでとても良い商品です。ヘビーユーザーです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする