00283 コートもできるクリーナー液体 SOFT99 32645085 00283 コートもできるクリーナー液体 SOFT99 32645085 00283 コートもできるクリーナー液体 SOFT99 32645085

コートもできるクリーナー液体

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500mL) 注文コード 32645085 品番 00283
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

大小2種の洗浄パウダーが、ボディの表面の水アカから、小さなキズに入り込んでしまった水アカまでしっかり落とし、再付着も防ぎます。
さらにフッ素配合で強力な水ハジキ効果が120日間持続するので、普段のお手入れの手間も軽減できます。

対応ボディー色ホワイト&ホワイトパール 特性撥水 用途自動車ボディの洗浄、艶出し、保護用 トラスコ品番820-6880 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32645085
2026-01-20
用途:
車やバイクの車体汚れ落とし

車の車体色が白ですので水アカが気になります。年に1回ワックスがけしておりその前に表面をきれいにするためこのクリーナーを使用しています。先日このクリーナーのみでワックスがけしませんが数ヶ月経ってもきれいです。今後もこのクリーナーのみでいこうと思います。

2024-04-17
用途:
自家用車メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ソリッドホワイトの水垢取りついでにワックスも手軽にできますが艶は期待しない方向きな感じしました、私は満足なのでリピート予定です。

対象商品:
32645085
2021-08-06
用途:
車のメンテナンス
田中飼料株式会社 様

液体なので施工がしやすいです。練ってあるものだとムラが出たりしますが、液体なので、さらさら濡れます。洗車はするので4カ月は持っていないような気がしますが、ほこり等の汚れはさっと落ちるし、手入れが楽なのでおすすめです。

対象商品:
32645085
2021-08-11
用途:
水垢取り、ワックス

電動で、完全に洗浄、下処理すれば屋外でも120日以上持ちます。屋根があれば6ヶ月以上水を弾く。水垢取りも強力です。大変満足!

対象商品:
32645094
2020-09-07
用途:
車のボディケア

使い易く量も多く効果も抜群だと思います
特に拭き取りで出る粉がスッと散って残りにくいのが良いです

1人が参考にしています
対象商品:
32645085
2020-01-31
用途:
車の手入れ
医療法人社団悠愛会 様 (医療・福祉・介護関連業)

病院の古い車の塗装の復活に使用。見違えるほど艶がよみがえった。それだけでなく、水垢の付き方が極端に減少。車の手入れがとても楽になりました。

対象商品:
32645085
2019-11-13
用途:
ボディーのメンテナンス
その他業種

水垢落しとしては、他社の製品より良く落ち拭き取りも簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
32645094
2019-12-20
用途:
車のボディーの水垢取り
運輸・通信業

自家用車の車体に水垢がついて気になるし、取れないのでこの商品を購入してみた。塗り込んでふき取ると水垢が取れました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする