00341 激防水ワックス SOFT99 32645146 00341 激防水ワックス SOFT99 32645146 00341 激防水ワックス SOFT99 32645146

激防水ワックス

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(300g) 注文コード 32645146 品番 00341
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

新開発・耐久防水樹脂「耐水FSIレジン」が、雨・水・酸性雨をシャットアウト!驚異の撥水&防水機能を発揮。
アルカリ性洗剤にも冒されず、かるく洗車10回以上に耐えます。
どのタイプもノーコンパウンド。
缶底にキズ防止樹脂リングを採用しました。

対応ボディー色ホワイト 特性撥水 用途自動車塗膜の保護および艶出し トラスコ品番820-6882 形式半固形 危険物の類別非危険物

商品説明動画

ソフト99『激防水』【SOFT99 TV】 
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32645146
2026-01-20
用途:
車の撥水効果を維持する

ワックスがけ直後の輝きを半年維持できます。撥水効果は3-4ヶ月程度です。ワックスがけ作業そのものは30分で済み取り扱いやすい商品です。

1人が参考にしています
2025-02-12
用途:
車のワックスがけ
医療・福祉・介護関連業

車のワックスがけに使用している。
固形のため、厚く塗ることが無く、とても良い。
メタリック仕様の車に向いているため、塗装が痛まずに助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
32645164
2024-04-13
用途:
車のメンテ
その他業種

この価格と撥水力は特筆物です
耐久性もそこそこあり艶も十分です

1人が参考にしています
対象商品:
32645164
2024-01-26
用途:
車の塗装保護
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールやアルミ部品保護のために買いましたが、ボディにも使ってみました。
以下手持ちのマンハッタンゴールドとの比較です。

拭き取りが重く粉が出ますが、撥水力が強力長持ち(実質2か月程度)で防汚効果が高いです。
深いヌメルようなツヤではなく、クリアでカチッとした質感のツヤです。
水アカスジ汚れが発生しやすいですが、ふき取るだけできれいになります。

美装よりも防汚と持続に特化した感じですので、実用車に使っております。

1人が参考にしています
対象商品:
32645164
2024-04-18
用途:
洗車後のボディー保護
製造業

なんだかんだで、昔からある固形ワックスが1番後味が良いと思います。雨弾いてUVカットしてくれれば文句なしです。

対象商品:
32645164
2023-12-08
用途:
ホイール等の腐食防止
自動車・二輪車・自転車関連業

夏冬タイヤの交換時に、ホイール腐食防止のために裏表に刷り込むように塗布しています。
激防水の名の通り、水を強力に弾いてくれますし汚れても簡単に落ちてくれます。
エンジンのアルミ部品や車体のメッキ面にも保護のため刷り込んでいます。
油分多めの製品で、しっかり保護してくれるようで腐食しません。
バイクなんかにも適してるかと思います。
裏技的に、拭き取ったあとのクロスで蛇口や洗面台、便器等を拭くと防汚効果抜群です。

2人が参考にしています
対象商品:
32645164
2022-10-23
用途:
洗車時

塗りやすく水弾き抜群です。
3ヶ月に1回ワックス塗りしています。

対象商品:
32645155
2021-06-01
用途:
自家用車のワックスがけ
医療・福祉・介護関連業

固形のため、塗りすぎることは少ない。
また、数回の雨でも流れにくく、しばらくきいている。
コスト的にも、大変満足である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする