フッ素コート鏡艶ミラーシャイン

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(250mL) 注文コード 32645173 品番 00351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

付属のマイクロファイバークロスに液を取り、塗り広げていくだけ。
拭き取り不要のスピードコーティング!
撥水性能だけでなく、撥油性にも優れており、耐久・防汚性能は9カ月も持続します。
施工後、劣化した被膜に重ね塗りすると、艶・強度が増していきます。
石油系溶剤不使用、ノーコンパウンドタイプ。

付属品マイクロファイバークロス 対応ボディー色ライトカラー 用途自動車ボディの艶出し、保護用 トラスコ品番793-7857 種別ガラス系 作業量(目安)中型車:3〜4台分 耐久性9ヵ月 危険物の類別非危険物 特性撥水

商品説明動画

ソフト99『フッ素コート鏡艶』

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32645173
2023-01-15
用途:
洗車後のコーティング
その他業種

もう何年もこの銘柄を使用しています。耐久性も4ヶ月はあります。近くのカー用品店で買うより安くて助かりました。

対象商品:
32645182
2022-06-26
用途:
乗用車・トラックのワックスがけ
有限会社サンシード 様

ここ2.5年位使用している。使いやすいです。(9ヶ月は持ちませんけど)

対象商品:
32645173
2022-05-26
用途:
定期的なコーティング作業時
株式会社ネクストライフ 様

手軽でボディに塗り込むだけですごくピカピカになり、拭き取りが必要ないのでかなり楽に作業ができます。

対象商品:
32645173
2021-10-27
用途:
車のワックスとして
その他業種

塗布後の水はじきはそこそこです。塗布が白い車は塗った場所が分かり難く塗布か所をしっかり管理しながら塗布しないとムラムラになりそうです。また、ふき取り不要ですが塗り込みが意外に腕がつかれます。塗布後も思ったほどすべすべ感は少ないです。拭き取る通常のワックスの方が塗り易く、塗布後のすべすべ感も良いかなと思います。冬場の誇りの付着が一般ワックスの方が良いように思う。

2人が参考にしています
対象商品:
32645173
2021-04-09
用途:
車のワックスがけ
サービス業

拭き取りが不要なので作業が半分で済みます。磨いた感想は固形のイイワックスと比べ
輝きは少し落ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
32645182
2020-08-18
用途:
SLA3Dプリンタのレジン除けに

SLA3Dプリンタ(光造形)でレジンを扱う時レジンがついてほしくない所に塗ると弾いてくれます。
後片付けが少し楽になります。

1人が参考にしています
対象商品:
32645173
2020-01-18
用途:
ホワイトボードのコーティング
青空塾 様 (教育・研究機関)

成分がホワイトボード専用コーティング剤と似ており、
こちらの方が量が多くて安かったので購入しました。

何年も繰り返し利用しておりますが、
特にに不便なくホワイトボードをきれいに使えて
大変ありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
32645173
2019-08-15
用途:
長持ちします。
自動車・二輪車・自転車関連業

結構、ながく、ワックスが、もつみたいです。
また是非、よろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする