光鏡面WAX

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200g) 注文コード 32645216 品番 00419
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ワックスを付属の専用クロスに取り、ボディに塗り込むだけで作業は完了。『乾燥』や『拭き取り』といった、面倒な作業は一切必要ありません。クロスで塗り込むため、細かい部分のキズ消しやワックスがけもしっかり行なえます。
新開発の超微粒子パウダーが、ワックスがけと同時に塗装面のキズを一掃!さらにワックス効果で、新車を思わせるような鏡面・光沢に仕上げます。

対応ボディー色パール&メタリック 特性傷消し 用途自動車塗装面のキズ消し、保護、艶出し用 トラスコ品番793-7881 形状半ねり 危険物の類別非危険物

商品説明動画

ソフト99『光鏡面WAX』【SOFT99 TV】
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-23
用途:
営業車用に購入
運輸・通信業

白のプリウスに使用しています鏡のようにはなりませんでしたが個人的には使いやすく気に入っています

対象商品:
32645207
2021-08-07
用途:
洗車後のワックスがけに
car TEC'hara 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ふき取り不要とあるが、ふき取らないと艶は出ない。キズ消し効果はあるがけっこう擦らないと落ちない。撥水はまぁまぁ交換あり。

対象商品:
32645216
2020-05-26
用途:
洗車時
教育・研究機関

使い勝手の良いワックスです。伸びが良く、ふき取り不要なのが良い。

対象商品:
32645216
2019-12-21
用途:
クルマのメンテナンス

細かい傷を消してくれ、仕上がりも充分。
塗装面だけでなく、黄ばんで曇った樹脂製のヘッドライトを、それ用の研磨剤(ちょっと粗目)で磨いた後に、このワックスで仕上げると、とてもきれいになります。

2人が参考にしています
対象商品:
32645216
2019-09-09
用途:
整備
さかえや 様

仕上がりは固形ワックスに負けますが、塗装が痛んだ部分(屋根)ふき取りが楽で満足です。 何度か使っていこうと思います。

対象商品:
32645225
2019-07-19
用途:
車のワックスがけ
運輸・通信業

光沢は良くのびも良いですが、あとは、どこまでこの光沢が持つのかですかね?

対象商品:
32645216
2018-07-12
用途:
洗車後の保護
サービス業

洗車後に使用しました。塗装の状態にもよると思いますが、
すごくピカピカになり、ホコリの付着が激減しました。
今までは雨が降るたびに洗車していましたが、今では
雨が洗い流してくれている感じです。
使用して2ヶ月ほど経過しましたが
非常に満足しています。

対象商品:
32645225
2018-01-15
用途:
自家用車

細かい傷がきれいになりました。作業性もよく簡単に輝きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする