一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応
NANAHAN
税込¥4,838
¥4,398
コーティング車のメンテナンスに使用している。 数か月たつと雨をはじかなくなるので
そんな時にこの商品で拭くと又 水はじきが復活する
愛用してます。何十年ものお付き合いです。
愛車ですから、ボディには気を使います
いつも綺麗にしていたいので、うってつけの商品です
一枚のシートで十分ワックス掛けが可能で、ふき取り等の必要が無いので休憩時間内での作業が出来て重宝しています。
軽い汚れならこれ一枚で洗車とコーティングが出来ます
仕上がりもよく艶も出ます
水を使わないので楽々洗車です
個人的には最後にマイクロファイバークロスで仕上げに拭き上げると
更に艶々になるような感じがします。
フクピカシリーズにも色々種類はありあすが、このシリーズは
吹きあげても目立つスジは残らず、仕上がりもツルツルで輝き、きれいになります。
車両は、ガラスコーティング仕様で、埃などの付着を除去するのに使用しています。
使用頻度が高いので値段が安くなれば嬉しいのですが・・・
コーティングメンテは3か月に一回。雨の日の後にフクピカで簡易清掃。
ちゃんとした洗車は6か月に一回。地下駐車場で車は保管されているのでフクピカの効果だけで車は年中ピカピカを保っています。
自分の環境にはお手軽で使いやすいので不満ありません。