02026 ニューピッチクリーナー SOFT99 32645365 02026 ニューピッチクリーナー SOFT99 32645365 02026 ニューピッチクリーナー SOFT99 32645365

ニューピッチクリーナー

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(420mL) 注文コード32645365 品番02026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

洗車しても落とせない、ガンコなタール・ピッチなどの油性の汚れや、こびりついた虫の死骸に、スプレーするだけでカンタンに落とせます。
同時に汚れ防止被膜を形成し、汚れの再付着を防止できます。

用途自動車用塗装面のピッチ&タールの除去、洗浄用 成分石油系溶剤・シリコーン トラスコ品番478-7706 タイプエアゾール 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 適合塗装色オールカラー 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:544

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
自動車整備
不動産業

タイヤのゴムあとなどは簡単に取れます。恥ずかしながら、いままでブレーキクリーナーで落としていました。便利です

2025-12-15
用途:
洗車用

落ちなかったタール&ピッチが綺麗に落ちました。
満足しています。

対象商品:
32645365
2024-01-28
用途:
サイドシル部分のピッチ汚れを除去
自動車・二輪車・自転車関連業

サイドシル部分のピッチ汚れを除去しました。
下手にやると傷になるのですが、こちらで簡単に除去できました。

対象商品:
32645365
2023-04-28
用途:
車のタール取り
建設業・工事業

車のタール取りに使用しましたが、匂いも少なくきれいに取ることが出来ました。
この手の商品は独特な匂いがするものが多いので良かったです。

対象商品:
32645365
2023-06-22
用途:
洗車時
相和運輸倉庫株式会社 様

他のとあまり比べたことがないですが、こんなものかなという感じです。ただ水洗いだけでは取れなかった油汚れの様な物は取れるので使っています。

対象商品:
32645365
2022-10-02
用途:
自動車のピッチ付着などに
栄光自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他店の方が安かったですが、いつも使わさせて戴いているので購入しています。

対象商品:
32645365
2021-07-06
用途:
タール ピッチ 除去
自動車・二輪車・自転車関連業

いつの間にかリアバンパーに黒い飴状の付着物があったので数ある中この商品にしました。ビックリする程取れました。虫はおまけ程度の除去力かなと思います。タール ピッチ類は綺麗に取れます。シンナー臭がキツイので換気の良い所で作業しましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
32645365
2020-01-06
用途:
洗車
株式会社CMB 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このくらいが普通なのでしょうが以前使っていた商品よりは悪い。塗装面にはいいのかも。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする