親水フィルム トヨタ カローラツーリング ZWE211W/ZWE214W/ZRE212W/NRE210W サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥1,648
¥1,498
親水フィルム トヨタ ヤリス MXPA10/MXPA15/MXPH10/MXPH15/KSP210 サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥1,538
¥1,398
以前は皮革用のミンクオイルを使用していましたが、オイルが無くなったので新しい物を検索中に見つけて購入しました。タオル等も必要なく簡単に汚れが落ち、保護も出来るのでお手軽な良い製品だと思います・・・オススメです。
アコードツアラーの皮シートに使用.10年ほどリピートしていますが、ウェットシートタイプは便利です.なお、拭き取り手順をよく考えてから作業することをお勧めします.通常は1枚で前後シートとハンドル、シフトレバーで間に合いますが、乾燥時期や炎天下では不足するかもしれません.枚数がもう少し多いとありがたいです.
革巻きのハンドルの拭き上げに使っています。皮の保護成分も入っているようで、皮の劣化を防いでくれています。すでに19万キロ走っている車ですが、ハンドルは劣化していません。
本革シートのクリーニングは色あせ、変質など怖くできませんでした。革専用のシートなら変質の心配もなく短時間で手早くできました。
レザーシートのメンテナンスには色々な商品が販売されてますが 自分はこの商品が艶も自然なしっとり感で一番使いやすいです。
車のシートだけでなく、リビングのソファーにも、拭くだけなので手間がかかりません。バックなどにも使えるかも・・・・・。