ニューグリーススプレー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード32645471 品番03022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

耐熱・耐圧タイプのグリースで高い粘度で長期間にわたり、潤滑・防錆効果を発揮!
どんな角度でもフレキシブルに対応するフリーアクションノズルを採用、噴射ノズルの切り替えもワンアクションで行えます。

成分グリース、石油系溶剤 トラスコ品番479-3862 使用温度範囲(℃)120以下 液性油性 耐熱温度(℃)120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.23kg グリス種類リチウム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32645471
2023-12-13
用途:
マイカーメンテナンス
製造業

噴射ノズルがワンアクションで切り替えられて、ノズルも長いので狭いところでもピンポイントで塗布できます。

1人が参考にしています
対象商品:
32645471
2024-02-10
用途:
住宅機器等のメンテナンス
トーヨーロック防犯センター 様 (建設業・工事業)

ノズルがいちいち外したり付けたりしなくていいので便利です。
よくノズルを無くしてしまうのでこれはいいです。

対象商品:
32645471
2022-07-12
用途:
版画プレス機のベアリング部分
教育・研究機関

グリス濃度が的確で狭い箇所でもうまく浸透していくので作業がラクになった。 他の商品ではうまくいかない狭い部分でもノズルが自由に曲がるので奥まで行き届かせることができる。換気扇モーター軸などの家電にも少量で効果てきめん。

対象商品:
32645471
2021-05-18
用途:
刃物の錆止め用
その他業種

常にノコギリやカマなどを使用した後にスプレーしておく。簡単で便利である。

対象商品:
32645471
2021-06-02
用途:
メンテナンス
有限会社山中石油 様 (卸売・小売業)

大変満足しています。又、よろしくお願いいたします。

対象商品:
32645471
2020-07-23
用途:
楽器のメンテナンス

粘着力の強いグリスが出るので分解できない楽器部品の隙間に使いやすいです。
目詰まりを起こしやすいのでその時は上に向けて少し空噴射する必要がありますが価格の割に使いやすいので満足しています。

対象商品:
32645471
2020-08-24
用途:
機械類のメンテナンス作業
渡辺製作所 様

エクステンションチューブが細くて、細部まで注入出来た

1人が参考にしています
対象商品:
32645471
2017-06-26
用途:
グリスアップ

ノズルの角度が変えられ、使いやすく、紛失もしないので気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする