G’ZOX PS ナノハード

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(8mL) 注文コード32645505 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

白化・色アセした樹脂表面に塗り込むだけで透明なガラス状の<ナノハード クリスタルコーティング>を形成し、ワックスやつや出し剤とは次元の違う光沢が6ヶ月以上も持続。
高温にさらされる自動車やバイクのエンジンカバー、サイレンサーなどにも安心して使用できます。
自動車やバイクはもちろん、パソコンやテレビ等の家電製品や事務用チェア等の未塗装樹脂部分まで、幅広くご利用いただけます。

用途未塗装樹脂の艶出し用 トラスコ品番799-7485 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量8mL 危険物の性状非水溶性
注意
※完全硬化には3〜4日かかります。その間は強くこすったり雨に当てたりしないよう注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-12
用途:
未塗装コーティング
製造業

未塗装樹脂に施工しました。
真っ黒にになります。
施工後1週間なので耐久性は分かりません。

対象商品:
32645505
2019-10-14
用途:
バイクのメンテナンス
johncompany 様 (サービス業)

思っていた以上に綺麗にコーティングができ、大変満足でした。雨もしっかり弾いてくれるので購入して正解でした。
もう少し量があれば完璧です。

1人が参考にしています
対象商品:
32645505
2020-09-23
用途:
劣化樹脂部品の補修
サービス業

施工当初はきれいになりますが、耐久性がもう少し欲しいところです。コスパが良くない。

2人が参考にしています
対象商品:
32645505
2019-03-06
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマの外装パーツで塗装なしの黒プラスチックが白っぽくなったのを回復させる…というもので半信半疑でしが、これはいいかもしれないです。お試し用のミニサイスですが、ドアミラーの周辺やリヤワイパーの樹脂部分が落ち着いた黒色に戻りました。劣化の程度にもよるとは思いますが、いちどお試しいただく価値はあるかなと。

対象商品:
32645505
2016-08-25
用途:
自家用車
有限会社エンドー・デンタルラボ 様

使い勝手がよく、価格的にも満足です。

対象商品:
32645505
2015-05-04
用途:
バンパー

量が少ない

1人が参考にしています
対象商品:
32645505
2012-09-08
用途:
未塗装部分の艶出し&保護

量は非常に少ないが、フロントガラス下部のワイパーが付いている所の未塗装樹脂と、
サイドミラーの付け根の未塗装樹脂パーツをすべて塗ってみたが半分くらい残ったので、
説明書きにも書いてある通り、伸びは非常に良いと思う。

ツヤも新車のようになり、水もコロコロと弾くので良いと思うが、薄く塗るとムラができやすいのでケチらずに塗り込むと綺麗に仕上がる。

しかし量に対して値段が高すぎるので、今後は他のメーカーから出ている同様の艶復活剤を使ってみて総合的に判断したいと思った。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする