03133 LIGHT ONE ライトワン SOFT99 32645514 03133 LIGHT ONE ライトワン SOFT99 32645514 03133 LIGHT ONE ライトワン SOFT99 32645514 03133 LIGHT ONE ライトワン SOFT99 32645514 03133 LIGHT ONE ライトワン SOFT99 32645514 03133 LIGHT ONE ライトワン SOFT99 32645514

LIGHT ONE ライトワン

(43件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32645514 品番03133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ヘッドライト・ウインカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリーナー。
黄ばみやくもりを除去する「ベースクリーナー」と、光沢を出し、汚れ・紫外線などによる劣化を防ぐ「ハードトップコート」の本格2液仕上げタイプ。
磨いて塗るだけのカンタン作業で、高い透明度を長期間持続できます。

セット内容ベースクリーナー(50mL)×1本 、ハードトップコート(8mL)×1本、専用スポンジ×1個、クロス×1枚 用途自動車用ヘッドライトカバー、ウインカー、バイザーの下地処理&保護用 付属品専用スポンジ・クロス トラスコ品番799-7493 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量8mL 特性耐紫外線 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

ソフト99『LIGHT ONE』
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:545

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
車検を控えたホンダライフのヘッドランプ整備

平成17年式ライフ式ライフの車検整備のため購入。前回のオーナー車検で光軸不備で不合格となり、近くの整備工場でヘッドランプカバーを簡易に磨いてもらい(工賃3000円余)合格した苦い経験があり、今回はそんなことがないよう事前に整備しようと購入。説明書どおりに使用すると見違えるように透明感が向上。壁にヘッドラップを照射するとはっきり光軸が浮かぶ。これがいつまでもつか耐久性は不明なものの、現状での出来栄えには満足。

2025-10-04
用途:
定期的なヘッドライトの劣化対策
医療・福祉・介護関連業

電気ドリルでスポンジ研磨できるアダプターを使い、定期的にメンテをしています。説明書では半年間有効とありますが、青空駐車で10か月〜一年間は持つようです。手磨きだと結構大変ですが、電気ドリルを使うと片側5分も磨けば十分ですので、お手軽ですよ。

2024-11-08
用途:
17年目車検の車のリニューアル

価格の割に思いのほか透明感があり、17年目のフィット車検を決断したきっかけになりました

1人が参考にしています
対象商品:
32645514
2023-11-18
用途:
車のベッドライトの洗浄
株式会社秦日進堂 様 (製造業)

素晴らしい。 新車時と変わらない輝き。 ボディーを傷つけ無い様、ヘッドライト周りにビニールテープを貼って使用するのが、いいですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
32645514
2023-08-23
用途:
ヘッドライト保護
不動産業

きれいになった。時間もかからすいい結果である。あとは耐久性がどのくらいでしょうか?

対象商品:
32645514
2023-02-14
用途:
ヘッドライトのリフレッシュ
錺工房 様

使いやすく容量も十分な量が入っていました。作業時間10分ほどで見違えるような光沢が得られます。

対象商品:
32645514
2022-10-26
用途:
ヘッドライトの掃除
製造業

始めて使用したが、簡単にきれいになりました。磨いた後のコーティング剤が少ないと思います。耐久性はこれからです。

対象商品:
32645514
2022-10-25
用途:
車のライトカバー清掃用
丸山建設株式会社 様

カバーがかなりくすんでいましたが、けっこうきれいになりました。
コーティングは上手くできたのかわかりにくいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする