04172 ガラコミラーコートZERO SOFT99 32645785 04172 ガラコミラーコートZERO SOFT99 32645785 04172 ガラコミラーコートZERO SOFT99 32645785

ガラコミラーコートZERO

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(40mL) 注文コード32645785 品番04172
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。
さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。
従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。

タイプスプレータイプ 用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用 トラスコ品番820-6921 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量32mL 危険物の性状水溶性
注意
※樹脂レンズには使用出来ません。

商品説明動画

ソフト99 『ガラコミラーコートZERO』【SOFT99 TV】
この動画は、8人が参考にしています。
ソフト99 『ガラコミラーコートZERO』N
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:542

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
ミラーのコーティング
大塚産業株式会社 様

ミラーの汚れをしっかり落とし、水分が乾いたら台紙や厚紙などでミラーの鏡面を筒状に覆い、スプレーするだけでしっかりとコーティングできます。
時間が経過すると、数滴ほどミラーに水滴が残ることがありますが、低速走行するだけで、ミラー本体の巻込み風圧で水滴が鏡面をスルスル流れていきます。
若干、ミラーに幕が張った様な曇りを感じますが、西陽を背に走る時など、一時的ことなので星5つです。

2025-09-22
用途:
自動車の洗車

商品の入れ物(台紙)でサイドミラーを覆いスプレー噴射する手順が良かった。噴射しすぎると液が垂れた状態で跡が残るので、やりすぎに注意が必要。

2025-09-29
用途:
車両メンテ

そこそこ面倒ですが、あまり持ちませんでした。
こうゆう商品は、こんな感じでしょうか。

2025-05-26
用途:
サイドミラーの撥水

スプレーするだけで簡単に高機能な撥水効果を得られるのでリピート購入しています。ただ、洗車などでミラーを吹き上げてしまうと皮膜が取れて効果がなくなります。

対象商品:
32645785
2024-10-24
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

車、バイク、スクーターに使用。まだ、雨は経験していません。若干、白い膜がはったようになります。

2023-09-12
用途:
サイドミラー コーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

撥水は良いです。ミラーに水滴が付かず雨天時のミラー確認が楽になりました。ただ、ミラーが白く曇ったような感じになり、晴天時のミラーに太陽光が入り込むような時は少し見づらくなります。

1人が参考にしています
対象商品:
32645785
2023-01-23
用途:
大型車のミラーへ
運輸・通信業

大型車のミラーに使用してます。雨の日の視認性は、水滴もつがず後方確認も良く出来ます。ただこの商品一本で左右ミラー+バックカメラでほぼ使い切ってしまいますので洗車時はシャンプーがミラーにかからない用に洗車してます。性能自体は、満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
32645785
2022-07-16
用途:
ドアミラーの水滴付着防止
その他業種

これまでのミラーコート剤の(自分の)常識を超えた商品です。超撥水性という表記の通りで、全く水滴が付かない(ようにみえる)のは驚きでした。
きちんと施工すれば白く濁ることもありません。ゴシゴシと拭いてしまうとコートが落ちてしまいますが、そっとしておけば2か月くらいはもちます。
値段がもう少し安くなってくれるとありがたいので、★4つです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする