激防水耐久シャンプー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(750mL) 注文コード 32645864 品番 04246
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

豊かな泡立ちでマイルドにボディを洗浄すると同時に、新開発の「Wシールドワックスコート」がボディに安定したワックス被膜を形成します。
強力防水効果により雨跡など汚れの固着も防ぎます。

タイプ原液使用 対応ボディー色ダーク&メタリック 用途自動車ボディの洗浄、撥水用 トラスコ品番793-7997 性質ワックスイン 危険物の類別非危険物

商品説明動画

ソフト99『激防水耐久シャンプー』【SOFT99 TV】 
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31249489
2025-03-05
用途:
自動車の洗車

何度かリピートしています。使用後の撥水性が気持ちいいです。固形や半煉ワックスは長いこと使っていません。これ一択です。

対象商品:
32645864
2023-08-01
用途:
軽自動車のメンテナンス時
サービス業

軽く撥水して、汚れが取りやすい、特に鳥の糞等の塗装表面にかなりやばい物質から、
辛うじて守ってくれる、但し、効果維持日数が短い(1〜2週間)雨天はもっと短い、
洗車が好きな方はコスパが有るかと。

対象商品:
32645864
2021-11-18
用途:
洗車
高山板金 様 (建設業・工事業)

洗車に未だ使ってないので これから使うのが楽しみです

対象商品:
32645855
2020-04-13
用途:
洗車

泡立ちはないため付属のスポンジにシャンプーを含ませながら洗車をする点が通常の洗車用シャンプーと異なりますが、簡単な作業でしっかりとした撥水効果があるため大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする